曜日別特売

ポータブル電源 192Wh

ポータブル電源 192Wh - サンワダイレクトポータブル電源 192Wh - サンワダイレクトポータブル電源 192Wh - サンワダイレクトポータブル電源 192Wh - サンワダイレクトポータブル電源 192Wh - サンワダイレクトポータブル電源 192Wh - サンワダイレクトポータブル電源 192Wh - サンワダイレクトポータブル電源 192Wh - サンワダイレクト

192Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。
内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。
AC出力は2ポート備え、最大300Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。
AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。
ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に蓄電することができます。
過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。
USBポートを3ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンなどの充電に使用できます。
シガー充電ケーブルを付属し、移動中の車内でも充電が可能です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825269700-BTL057
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする