サンワダイレクト
耐火ケース モバイルバッテリ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74825960
品番
200-BAGINFP1SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ケースの内側も外側も燃えにくく、バッテリーが発火した際に炎が外に出るのを防ぎます。
5,000~10,000mAhのモバイルバッテリーの収納に最適です。
付属品
取扱説明書なし
材質
内側:アルミコーティンググラスファイバー、外側:シリコンコーティンググラスファイバー
色
シルバー
質量(g)
64
保証期間
初期不良のみ
材質(ファスナー)
難燃性ファスナー
外寸(cm)
約W19×H13.5