500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890

500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890
500-USB099 USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W サンワダイレクト 74825890

USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W500-USB099

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825890
品番
500-USB099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

充電中の電圧
電流
電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。
L字型コネクタでケーブルの飛び出しを防ぎ、省スペースでスッキリとした配線が可能です。
最大140Wの高出力充電に対応し、ノートPCやタブレットなども素早く安定して充電できます。
40Gbpsの超高速データ転送で、大容量ファイルや映像素材もストレスなくやり取りできます。
8K60Hzの高解像度映像出力に対応し、外部モニターで鮮やかで滑らかな映像を楽しめます。
軽量なプラスチック製で持ち運びやすく、日常の使用や外出先でも手軽に活用できます。

色
クリアカラー
質量(g)
4
コネクタ形状
USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約2.2×2.4×0.8
映像出力
最大8K/60Hz対応
USB
USB PD:最大140W
USB規格
USB 40Gbps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする