曜日別特売
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039

100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039
100-MR232W スライダー サンワダイレクト 74826039

スライダー100-MR232W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード74826039品番100-MR232W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

使わない時はモニター台に収納でき、机の上を広く使える省スペース設計。
裏面に小型ローラーを搭載しており、滑らかに引き出し
収納できる操作性を実現しています。
トレー前面に手を掛けられる取っ手があり、スムーズに引き出し
戻しができます。
組立不要で届いてすぐにお使いいただけます。
W600のモニター台にピッタリ収まるサイズです。

色
ホワイト
付属品
日本語取扱説明書あり
材質
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
1
保証期間
初期不良のみ
組立方法
完成品組立済出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約52.6×28×2.3
総耐荷重(kg)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする