坂爪製作所(sakazume)
スクレーパー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74830948
品番
BBP-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに
仕様
落下防止器具取付穴あり
材質
ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
44
表面処理
ブレード部:カチオン電着塗装
柄長さ(mm)
106
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)163×30×16、ブレード部:(約)56×30×1.5