曜日別特売
FHEXJ-20 フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ 74830720

FHEXJ-20 フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ 74830720
FHEXJ-20 フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ 74830720
FHEXJ-20 フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ 74830720
FHEXJ-20 フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ 74830720
FHEXJ-20 フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ 74830720
FHEXJ-20 フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ 74830720
FHEXJ-20 フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ 74830720

フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
ホース長さ(m)20
色アッシュホワイト
内容量1個注文コード74830720品番FHEXJ-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

頑固な汚れもメーカー史上強力ジェット※1で瞬時に除去できる、フルカバーホースリールです(ジェットパワー約20%UP※2)。
アーチ形状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースが巻き取りやすいです。
用途によって使い分けできる、4つの噴射パターン(キリ、カクサン、シャワー、ジェット)があります。
JET仕様のアクアガンのパワフルな水圧で汚れを落とします。
外壁・玄関・車・ベランダ等などの、泥/ほこり/コケ/カビ/油汚れ等のしつこい汚れもきれいに洗浄します。
防藻処理ホース・サイドホース付きです。
簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ付きです。
土台部分にピタッとスタッキングできるリブが付いているので、陳列もラクにでき、山積みに最適です。
※1アイリスオーヤマ史上、アクアガン「ジェット」噴射において。
2025年10月現在。
※2水圧0.3Mpaでジェット噴射したときの力を、アイリスオーヤマ従来品(AGFS-6)と比較した場合。

用途
水撒き、洗車、清掃等
材質
アクアガン:ABS樹脂
色
アッシュホワイト
ホース長さ(m)
20
再生材使用率(%)
212048
カバー
あり
材質(本体)
ポリプロピレン、ABS樹脂
キャスター
なし
材質(ホース)
塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)
12
材質(ゴム)
EPDM
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
巻取形式
手動
再生材使用
使用
水流切替
強力ジェット、キリ、カクサン、シャワー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする