- 質量(kg)
- 概算:3.1
- 寸法L(mm)
- 43
- 呼び径(mm)
- 50
- 寸法D(Φmm)
- 91
- 寸法d(Φmm)
- 56
- 仕様
- ●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
- 性能
- 結露:気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない
- 材質
- 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
- 型式
- 電動機:4I-00
- 適合フランジ
- 接続:JIS5K/10K、ASME Class 125/150、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa
- 寸法F(mm)
- 58
- 寸法E(mm)
- 39
- 方向
- 加圧(流れ方向):両方向
- 寸法A1(mm)
- 84
- 寸法H1(mm)
- 57
- 寸法K(mm)
- 45
- 本体形状
- (芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ
- 連続使用温度(℃)
- 【流体】EPDM:-10 ~ 70
- 寸法H2(mm)
- 138
- 寸法A2(mm)
- 77
- 最高許容圧力(MPa)
- 1
- 寸法H3(mm)
- 121
- 呼び径(inch)
- 2
- 使用流体温度(℃)
- EPDM:-20 ~ 120
- 塗装
- ウレタン系塗装(ビグリーン)
- 寸法t1(mm)
- 1
- 寸法H5(mm)
- 100
- 寸法W(Φmm)
- 80
- 寸法H6(mm)
- 57