- 材質
- 本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
- 質量(kg)
- 概算:0.8
- 寸法L(mm)
- 35
- 呼び径(mm)
- 40
- 寸法F(mm)
- 85
- 仕様
- ●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート
- フランジ
- トップ:バルブと一体型
- アクチュエータの種類
- ウォームギア式
- 適合フランジ
- JIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa
- 寸法D(Φmm)
- 80
- 寸法E(mm)
- 22.5
- 方向
- 加圧(流れ方向):両方向
- 寸法d(Φmm)
- 45
- 寸法H1(mm)
- 47
- 寸法K(mm)
- 26
- 本体形状
- 中心型ウェハータイプ
- 連続使用温度(℃)
- 【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60
- 寸法H2(mm)
- 160
- 最高許容圧力(MPa)
- 1
- 呼び径(inch)
- 1-1/2
- 使用流体温度(℃)
- EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80
- 塗装
- ウレタン系塗装(巴グリーン)
- 寸法W(Φmm)
- 70