Kitronik Kitronik BBCマイクロビット用ブレッドボードブレークアウト プロトタイピング 5664

Kitronik  Kitronik BBCマイクロビット用ブレッドボードブレークアウト プロトタイピング 5664 - Kitronik

マイクロビットを標準の2.54mmピッチのブレッドボードに接続することが可能。ブレッドボードへの接続には、2つの11極ピンヘッダが使用される。基板TOP側のエッジコネクタに差し込む。取付けに追加の工具は不要。マイクロビットの前面(LEDの付いた側)は、3Vピンと同じ側に挿入する必要がある。エッジコネクタは片側にのみ接続されているため、マイクロビットが逆方向に挿入されている場合は機能しない。この基板はICコンポーネントと同じ位置にあるブレッドボードの中央スロットに接続するように設計。

タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング内容量1個
注意
※ブレッドボードは含まれていません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
749012015664
オープン
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする