マイクロビットに直接取付けて土壌中の水分を監視できるセンサボード。2つの導電性タインが土壌に配置。土壌中のあらゆる水分や湿気をマイクロビットで読取ことができるアナログ電圧を発生させる。電源はマイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用し回路に給電。マイクロビットをM3ナット3本とM3ねじ3本を使用してボルト止めできるように設計。基板とマイクロビットのP1、3V、GNDの穴にねじを取付け、M3ナットを使用してマイクロビットの背面に固定。接続には、代わりにクロククリップを使用することも可能。