micro:bit
MicroBit micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1
マイクロビット用、スイッチ無し。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)
仕様
単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチなし
タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
カテゴリー
アクセサリ:電源
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74901535
MEFBATUV1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください