micro:bit
MicroBit マイクロビット30cm USB-Cケーブル ブラック-MEFUSBB30CV1 USBケーブル MEFUSBB30CV1
タブレット、Macラップトップ、Chromebook等からマイクロビット・ボードに接続してコーディングするのに理想的。
タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
長さ(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
アクセサリ:USBケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74901605
MEFUSBB30CV1
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください