コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。
25 個の LED ディスプレイ
加速度計
コンパス
Bluetooth接続
ユーザー入力ボタン×2
Micro USBポート
バッテリパックポート
ARM Cortex-M4
内蔵スピーカー及びマイク
20 ピンエッジコネクタ