CA986-00LX-MB コンドル ダストカートTP袋MT 大 CONDOR(山崎産業) 74996166

CA986-00LX-MB コンドル ダストカートTP袋MT 大 CONDOR(山崎産業) 74996166
CA986-00LX-MB コンドル ダストカートTP袋MT 大 CONDOR(山崎産業) 74996166

コンドル ダストカートTP袋MT 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
74996166
品番
CA986-00LX-MB
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

日常防水機能を施した収納袋。
マジックテープ着脱式で装着簡単。黒色で景観を損ないません。
リサイクルカート自立式MT(フレーム)・ダストカートY-1MT(フレーム)に使用可能です。

材質
塩化ビニール・ポリエステル
幅(mm)
530
色
ブラック
高さ(mm)
680
奥行(mm)
680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする