CA986-00SX-MB コンドル ダストカートTP袋MT 小 CONDOR(山崎産業) 74996157

CA986-00SX-MB コンドル ダストカートTP袋MT 小 CONDOR(山崎産業) 74996157
CA986-00SX-MB コンドル ダストカートTP袋MT 小 CONDOR(山崎産業) 74996157

コンドル ダストカートTP袋MT 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
74996157
品番
CA986-00SX-MB
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

日常防水機能を施した収納袋。
マジックテープ着脱式で装着簡単。黒色で景観を損ないません。
リサイクルカート自立式MT(フレーム)・ダストカートY-1MT(フレーム)に使用可能です。

材質
塩化ビニール・ポリエステル
幅(mm)
470
色
ブラック
高さ(mm)
600
奥行(mm)
495

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする