曜日別特売
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875

KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875
KU-CCP60L20TK2 USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ 74996875

USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

商品レビューを投稿する
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード74996875品番KU-CCP60L20TK2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。
耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。
簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。
二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

質量(g)
67
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
Type-Cコネクタオス(L型)-USB Type-Cコネクタオス、(USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Type-Cコネクタオス)
USBポート
USB PD(USB Power Delivery:最大PD60W(20V3A)
規格
USB2.0/USB1.1
最小曲げ半径(mm)
22.8
保存温度(℃)
-20~80
難燃性
線材:VW-1
動作温度(℃)
0~60
動作湿度(%)
0~90(結露なし)
保存湿度(%)
0~90(結露なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
無し
ケーブル径(Φmm)
3.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする