曜日別特売
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769

KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769
KU-CA20TK2 USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ 74996769

USB TypeC-Aケーブル USB2.0KU-CA20TK2

商品レビューを投稿する
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード74996769品番KU-CA20TK2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
USB Power Delivery非対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。
簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。
二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

質量(g)
61
ケーブル長(m)
2
規格
USB2.0/USB1.1
最小曲げ半径(mm)
22.8
コネクタ形状
USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス
対応機種
<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aタイプ メス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。<USB充電器>USB Aコネクタメス出力対応の充電器
保存温度(℃)
-20~80
難燃性
線材:VW-1
動作温度(℃)
0~60
動作湿度(%)
0 ~90(結露なし)
保存湿度(%)
0~90(結露なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
無し
ケーブル径(Φmm)
3.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする