薄型シンプルビジネスリュック-クロ

薄型シンプルビジネスリュック-クロ - 平野鞄薄型シンプルビジネスリュック-クロ - 平野鞄薄型シンプルビジネスリュック-クロ - 平野鞄薄型シンプルビジネスリュック-クロ - 平野鞄薄型シンプルビジネスリュック-クロ - 平野鞄薄型シンプルビジネスリュック-クロ - 平野鞄薄型シンプルビジネスリュック-クロ - 平野鞄

スリムで電車や人混みでも邪魔になりにくいビジネスリュック
軽くて扱いやすい
ボトルホルダーや背面のファスナーポケットなど充実の収納
適度な張りと光沢感がスマートな印象

仕様背面:ファスナーポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、ペン差し、ボトルホルダー、底鋲、天ハンドルクロ質量(g)620寸法(cm)39×29×8生地【付属素材】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン収納の目安B4サイズ(36.4×25.7)収納可能内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7501689542601-01
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする