ライオン

ライオン - アビテライオン - アビテライオン - アビテライオン - アビテライオン - アビテライオン - アビテライオン - アビテライオン - アビテ

たてがみがふわふわで可愛いライオンモチーフのスツール。
コンパクトで軽量なので、持ち運びもラクラク。玄関先やリビングなど、様々な場所でお使いいただけます。
お子様のお部屋に置くのもインパクトがあります♪

材質構造部材:木材●貼り材:不織布・厚紙●カバー:合皮・ポリエステル●クッション材:スポンジ耐荷重(kg)80寸法(cm)本体:約幅58×奥行22.5×高さ32●座面:約29×22.5×26.5内容量1個
注意
※サイズ・色味には個体差がございますので、あらかじめご了承ください。
※座面の上に立ち上がるなど、本来の目的以外に使用しないでください。
※汚れた場合は水に濡らした固くしぼった布などで、丁寧に拭いてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75062176RD-606-YEイエロー
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
75062185RD-606-BRブラウン
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする