曜日別特売
BA-002GY ネックピロー BANALE 75089047

BA-002GY ネックピロー BANALE 75089047
BA-002GY ネックピロー BANALE 75089047
BA-002GY ネックピロー BANALE 75089047
BA-002GY ネックピロー BANALE 75089047
BA-002GY ネックピロー BANALE 75089047
BA-002GY ネックピロー BANALE 75089047

ネックピロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード75089047品番BA-002GY
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

「より快適な旅」になることを大切にするネックピロー

用途
NECKPILLOWの魅力はなんと言ってもホールド感。
移動中の固まった姿勢を優しくサポートしてくれます。
首の裏にあたる部分に少しくぼみがあるので、沈み込むように首にフィット、
またフィット感もバックルで調整できるので、性別問わず家族でシェアも可能です。
小物が入るミニポケットもついているので、イヤフォンケースなどすぐ手に取りたい必要なものを入れて。
ふわっと首回りの負担が軽くなる。一度使うと手放せなくなる、そんなネックピローです。
色
グレー
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ネックピロー時】200×240×120、【収納時】100×70×130
素材
エラスティックナイロン/ライクラ/ポリウレタンフォーム
注意
※初回使用時、また長時間収納後のご使用時は
※メモリーフォーム(カバーの中のスポンジ状の素材)が膨らみにくい場合がございます。
※その場合は、カバーからメモリーフォームを取り出し、空気を含ませるように軽くもみほぐした後に、
※しばらく空気にさらしていただけますと、正常な形に膨らみます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする