曜日別特売
BA-001GY オムニピロー BANALE 75089029

BA-001GY オムニピロー BANALE 75089029
BA-001GY オムニピロー BANALE 75089029
BA-001GY オムニピロー BANALE 75089029
BA-001GY オムニピロー BANALE 75089029
BA-001GY オムニピロー BANALE 75089029
BA-001GY オムニピロー BANALE 75089029

オムニピロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード75089029品番BA-001GY
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

機能性・携帯性・デザイン性を兼ね備えた、究極のトラベルピロー

用途
コンパクトで持ち歩きやすい、どんなシーンでも使いやすい。
心地良い質感。全てを兼ね備えた、そんなトラベルピローを待っていました!
OMNI PILLOWの最大の特徴は3つの形に変化するマルチさ。
移動中や宿泊先、シーンに合わせて形を変えることで、
自分らしくリラックスした時間を過ごせるサポートをしてくれます。
まさに「究極」のトラベルピローと言っても過言でないほど、旅の時間をより快適にしてくれるのです。
色
グレー
質量(g)
355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】110×100×140、【平置き/ピロー】520×270×40
素材
エラスティックナイロン/ライクラ/ポリウレタンフォーム
注意
※初回使用時、また長時間収納後のご使用時は
※メモリーフォーム(カバーの中のスポンジ状の素材)が膨らみにくい場合がございます。
※その場合は、カバーからメモリーフォームを取り出し、空気を含ませるように軽くもみほぐした後に、
※しばらく空気にさらしていただけますと、正常な形に膨らみます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする