曜日別特売
BA-003GY ミニピロー BANALE 75089081

BA-003GY ミニピロー BANALE 75089081
BA-003GY ミニピロー BANALE 75089081
BA-003GY ミニピロー BANALE 75089081
BA-003GY ミニピロー BANALE 75089081
BA-003GY ミニピロー BANALE 75089081
BA-003GY ミニピロー BANALE 75089081

ミニピロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード75089081品番BA-003GY
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

長距離移動の時に使う「携帯用枕」に革命が起きた!と驚かされたのが、旅行用品ブランド「BANALE(バナーレ)」のトラベルピロー。空気を入れる必要がないのに、軽くてコンパクト。そしてふかふかの弾力。イタリア・ミラノ発の画期的な製品です。

用途
空気を入れるタイプの枕は、持ち運びこそコンパクトですが、使う時は空気を吹き込んで、使い終わったら抜いて、がなんとも面倒。周囲に響く「シューッ」という音もなんだかちょっと気恥ずかしい。
一方こちらは、やわらかいクッションをぎゅっとコンパクトに収納したような仕様なので、広げるだけですぐに使えて収納も楽々です。
色
グレー
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ミニピロー時】185×135×90、【収納時】90×90×110
素材
エラスティックナイロン/ライクラ/ポリウレタンフォーム
注意
※初回使用時、また長時間収納後のご使用時は
※メモリーフォーム(カバーの中のスポンジ状の素材)が膨らみにくい場合がございます。
※その場合は、カバーからメモリーフォームを取り出し、空気を含ませるように軽くもみほぐした後に、
※しばらく空気にさらしていただけますと、正常な形に膨らみます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする