ケーブル・パイプ用サドル

ケーブル・パイプ用サドル - 大和電業

Φ4~Φ30のケーブル類やパイプ類を固定できる鋼板製サドルです。
最小販売単位は袋単位です。

材質磨鋼板寸法d(mm)6.2表面処理ユニクロめっき本数パイプ:1
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75093177PZ-0106(6.2)1袋(200個)288(袋)17.860.84
8,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093299PZ-0104(6.2)1袋(200個)225(袋)15.840.85
8,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093387PZ-0115(6.2)1袋(100個)792(袋)33.7151.27.5
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093439PZ-0108(6.2)1袋(200個)580(袋)23815
10,600
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093701PZ-0110(6.2)1袋(100個)344(袋)251015
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする