曜日別特売

硬式テニスネット 上部ダブルネット ステンレス240 D-6114シリーズ

硬式テニスネット 上部ダブルネット ステンレス240 D-6114シリーズ - 淡野製作所

日本テニス協会推薦品

材質
ポリエチレン
規格
全天候式
寸法(m)
幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2・両輪14.5(センターストラップ付)、太さ/440T 60本(無結節)
テープ
ターポリン
ロープ仕様
【上部】ステンレスワイヤー両輪仕上14.5m
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75201957D-6114Gグリーン63-4085-19
¥82,300
¥78,980
¥86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75201966D-6114BKブラック63-4085-18
¥82,300
¥78,980
¥86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする