曜日別特売

移動式支柱用補助重り

移動式支柱用補助重り - 淡野製作所移動式支柱用補助重り - 淡野製作所

ソフトバレー移動式支柱(D-3331)に移動式支柱用補助重り(D-3336)を取り付けるには別売の取付用ノブ(D-3337~D-3339)が必要となります。

仕様
※ソフトバレー移動式支柱(D-3331)に移動式支柱用補助重り(D-3336)を取り付けるには、別売の取付用ノブ(D-3337~D-3339)が必要となります。※取付用ノブ(D-3337~D-3339)は別売です。
材質
鋳鉄、メラミン樹脂焼付塗装
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.4×25×3.7
アズワン品番
63-4085-93
内容量
1台
注意
※ソフトバレー移動式支柱(D-3331)に移動式支柱用補助重り(D-3336)を取り付けるには、別売の取付用ノブ(D-3337~D-3339)が必要となります。
※取付用ノブ(D-3337~D-3339)は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75199638D-3336
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする