Glassticker(グラステッカー)100mm×145mm

Glassticker(グラステッカー)100mm×145mm - ホリコー

表面硬度5Hの非常に薄いシールです。
粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。
細かいデザインでもカッティングは不要です。
耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。
屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)

用途
ガラスサイン用。
金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。
内容量1箱(8枚)
注意
※紫外線により赤系黄色系のインクの色あせがみられる場合があります。
※紙や段ボールなど弱い材質には貼り付けできません。
※貼り付け形状が直角面や3次曲面への貼付けは避けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75257896GS-100145-01417-945710070携帯電話の電源を切ってください
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257905GS-100145-05417-7918145100飲食物持ち込み禁止
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257921GS-100145-07417-9453145100放射線注意
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257930GS-100145-08417-9427145100レーザー注意
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257939GS-100145-09417-9418145100注意
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする