JTSA105 JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 create 75283638

※サンプル画像

JTSA105 JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 create 75283638
JTSA105 JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 create 75283638
JTSA105 JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 create 75283638
JTSA105 JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 create 75283638
JTSA105 JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 create 75283638
JTSA105 JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 create 75283638
JTSA105 JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 create 75283638

JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75283638
品番
JTSA105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

JTSA105ガススプリングモニターアームで、作業環境をアップグレードし、最大の生産性を実現。
最大32インチ、重量8kg(17.6ポンド)までのモニターに対応し、セットアップを自由自在にコントロールできます。
高性能ガススプリングアームにより、モニターの高さを簡単に調整可能。のスイベル、-45°~+90°のチルト、360°回転など、フルレンジの可動域で常に最適な角度に設定できます。
デスクスペースを有効活用し、エルゴノミクスに配慮した効率的な作業環境を実現。
追加スペースを確保したいや、スタンディングデスクとして使いたいときも最適です。
快適さを追求したエルゴノミクス設計:モニターに最適なパートナー。
フル調整可能なガススプリングアーム:モニター好きな高さに簡単に調整可能。
自由な角度調整:モニターは180°スイベル、-45°~+90°チルト、360°回転。最適な視点角に簡単設定。
広範囲対応:17~32インチ、最大8kg(17.6lbs)のモニターに対応。ほとんどのVESA規格モニターで使用可能。
簡単取り付け:付属のわかりやすいツールとわかりやすい取扱説明書で簡単にインストール可能。

セット内容
JTSA105 モニターアーム ×1台、取付工具・付属品 ×1セット、クイックインストールガイド(QIG) ×1
性能
【調整可能な角度】モニターチルト(上下角度):-45°~+90°、アームスイーベル(左右回転):-180°~+180°、モニタースイベル(画面左右角度):-90°~+90°、画面回転(縦横回転):360°
材質
スチール/鉄/プラスチック
質量(kg)
2.4
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×495×484
保証期間
2年
注意
※17~32インチ、最大8kg(17.6lbs)のモニターに対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする