ノーブランド
【オーダー】フラットバー 2穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
材質
SS400
形状
平板・平プレート
穴数
2
材種
鉄・鋼
表面仕上げ
黒皮
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
75671271
HBAN-SS400K
オープン
¥
814~
¥
895~
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください