曜日別特売

【オーダー】フラットバー 3穴

【オーダー】フラットバー 3穴 - ノーブランド【オーダー】フラットバー 3穴 - ノーブランド【オーダー】フラットバー 3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。

材質SS400形状平板・平プレート穴数3材種鉄・鋼表面仕上げ黒皮サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
75671280HBAS-SS400K
オープン
957
1,053(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする