曜日別特売
20939 Motorbike 2T Synth StreetRace LIQUI MOLY 75320309

Motorbike 2T Synth StreetRace

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本(1L)注文コード75320309品番20939
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

2サイクルフルシンセティック・ハイパフォーマンスエンジンオイル
あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。レーシングマシンで繰り返しテストを行い開発されたオイルで、最適な潤滑性、優れたエンジン清浄性、耐摩耗性を発揮し、特に煙の排出を抑えます。空冷、水冷を問わず、すべての2サイクルエンジンに使用できます。混合・分離給油共に対応。混合の場合は最大100:1まで可能ですが、車両メーカー又はエンジンメーカーの取扱説明書に従ってご使用ください。触媒付車両にも最適です。
【性能】
最高のパフォーマンスと保護性能

用途街乗り~レースまで幅広く対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLAPITCJASO規格FD危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする