CAPTAIN STAG
コンパクト4ダイヤルロック90
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318541
品番
Y-4179
参考基準価格(税別)
¥1,364
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック。
電動アシスト自転車のバッテリーロック、ヘルメットロック、宅配BOXのロックに最適
材質
本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
120
周長(mm)
990
ワイヤー長(mm)
900
太さ(mm)
4