CAPTAIN STAG
ワイヤーロック35W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
オリーブ
ブラック
ネイビー
オリーブ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75318410
品番
Y-4433
参考基準価格(税別)
¥1,164
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ストレートワイヤーロック。
シャッター付。
ウェーブキー3本付
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
オリーブ
質量(g)
170
周長(mm)
430
ワイヤー長(mm)
350
太さ(mm)
12