CAPTAIN STAG
ワイヤーロック35D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318471
品番
Y-4348
参考基準価格(税別)
¥891
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ストレートワイヤーロック。
ディンプルキー3本付
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
色
ブラック
質量(g)
105
周長(mm)
420
ワイヤー長(mm)
350
太さ(mm)
10