曜日別特売
UE-2055 CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG 75320178

 

UE-2055 CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG 75320178
UE-2055 CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG 75320178
UE-2055 CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG 75320178
UE-2055 CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG 75320178
UE-2055 CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG 75320178
UE-2055 CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG 75320178
UE-2055 CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG 75320178
UE-2055 CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG 75320178
UE-2055 CS+ ジャグ&クーラー CAPTAIN STAG 75320178

CS+ ジャグ&クーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)実容量:13
内容量1個注文コード75320178品番UE-2055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

クーラーボックスとしても使用可能な大型ウォータージャグ。スイカも丸ごと入り、丈夫でタフに使える大容量タイプ。持ち運びに便利な大型グリップハンドル付き。注ぎ口が大きく中まで洗えて清潔。飲料の注ぎに便利なダイヤル式コック。スポーツドリンク対応。内容器目盛り付。保冷専用

質量(kg)
2.2
容量(L)
実容量:13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×340×370
保冷効力(℃)
15以下(8時間)
材質
本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・内容器:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ウレタンフォーム
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする