曜日別特売

Brake Anti-Squeal Splay

Brake Anti-Squeal Splay - LIQUI MOLY

シンセティックとセラミックを元に特別開発された、ブレーキシステム用専用合成潤滑剤。
ブレーキキャリパーピストンとブレーキライニングの間で発生する「ブレーキの鳴き」を防止します。非常に粘着性が高く、耐塩害性、耐水性にすぐれています。ディスクブレーキパッド、スタッドボルト、ブレーキピン、およびドラムブレーキの接点など、ブレーキシステム全体で使用可能。ホイールハブのリムの焼き付きや錆の凍結も防ぎます。ブレーキシステム以外の多くの用途のユニバーサルスプレーとしても非常に適しています。
【使用方法】施工箇所をクリーニングし、乾燥後スプレーしてください。動作温度範囲:-40℃~+ 1200℃。
ブレーキステム全体の機能を確保

用途高耐熱鳴き止めグリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
注意
※どのような状況でも、スプレーがブレーキライニングまたはブレーキディスクの摩擦面に付着しないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753205893079
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする