オリエンタルモーター
ステッピングモーター用ドライバ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75340031
品番
CRD5103PB
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
回路部:0.09
電圧
電源入力:DC24 V
タイプ
速度・位置制御指令:パルス列入力タイプ
周波数
最大入力パルス:500 kHz (Duty 50%時)
励磁方式
マイクロステップ
電圧許容範囲
電源入力:±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバタイプ
取付プレート付