スーパーツール
コニカルドリル 18mm
切粉のハケもよく綺麗に切れます。
用途
鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・銅・塩ビ等に。C面加工・バリ取り・サラビス取付けの面取りに。
トラスコ品番
271-1232
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
10
最大面取径(Φmm)
18
最小面取径(Φmm)
8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06813087
024108
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください