EBA-MI50 モバイルバッテリーミニ 5000mAh EXHEART 75367751

EBA-MI50 モバイルバッテリーミニ 5000mAh EXHEART 75367751
EBA-MI50 モバイルバッテリーミニ 5000mAh EXHEART 75367751
EBA-MI50 モバイルバッテリーミニ 5000mAh EXHEART 75367751
EBA-MI50 モバイルバッテリーミニ 5000mAh EXHEART 75367751
EBA-MI50 モバイルバッテリーミニ 5000mAh EXHEART 75367751
EBA-MI50 モバイルバッテリーミニ 5000mAh EXHEART 75367751
EBA-MI50 モバイルバッテリーミニ 5000mAh EXHEART 75367751

モバイルバッテリーミニ 5000mAh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75367751
品番
EBA-MI50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

重量103g、厚さ約1.3cmという手のひらサイズの持ち運び便利なバッテリーです。
便利なUSB-C入出力ポートで、様々なデジタルデバイスと接続することが可能です。
LEDランプ表示機能によって、25%ごとの段階的な残量把握が行えます。
機器識別充電で最適な電流供給を行います。

付属品
本体充電用USB-Cケーブル(30cm)
トラスコ品番
700-8906
セット内容
モバイルバッテリー本体、本体充電用USB-Cケーブル(30cm)、取扱説明書
幅(mm)
85
ブラック
高さ(mm)
13.2
奥行(mm)
60.5
ポート数
1
出力
5V-2.4A
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
USB Type-C
入力
5V-2.4A
充電時間(時間)
約2.5(9V-2.4A)
バッテリー容量(mAh)
5000
充電可能回数
約300回※新品容量の約80%以上を保持
注意
※定格を超えて充電しないでください。
※本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする