光
プレート無地 一つ穴 200×80×3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75385655
品番
UP280A-S
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マーカーペンで自由に書ける無地のプレートです。
用途
掛札や表示板に。
トラスコ品番
643-4593
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
取付
ビス、粘着テープ
縦(mm)
200
横(mm)
80
表示内容
無地
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応