70810 モバイルバッテリー ソーラーパネル付 無地箱入 シンワ測定 75378567

70810 モバイルバッテリー ソーラーパネル付 無地箱入 シンワ測定 75378567
70810 モバイルバッテリー ソーラーパネル付 無地箱入 シンワ測定 75378567
70810 モバイルバッテリー ソーラーパネル付 無地箱入 シンワ測定 75378567

モバイルバッテリー ソーラーパネル付 無地箱入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75378567
品番
70810
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

災害時、移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。
ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。

用途
非常時の充電に。
トラスコ品番
698-4331
セット内容
ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース
厚さ(mm)
70
寸法(mm)
325×225×70
縦(mm)
325
横(mm)
225
バッテリー容量(mAh)
8000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする