カーク産業
調光付シーリングライト/ウォームホワイト/スイッチ付
タッチするだけでオン/オフまたは長押しで調光ができ、メモリー機能により再びオンにした時に以前の明るさレベルを記憶出来ます。 フレームは白とシルバーが付属。
用途
キャンピングカー部品
厚さ(mm)
12.5
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
DC9-30
寸法(Φmm)
Φ150
発光色
ウォームホワイト
色温度(K)
3000~3300
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75589888
LC-005
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください