曜日別特売
LC-005 調光付シーリングライト/ウォームホワイト/スイッチ付 カーク産業 75589888

商品画像

LC-005 調光付シーリングライト/ウォームホワイト/スイッチ付 カーク産業 75589888
LC-005 調光付シーリングライト/ウォームホワイト/スイッチ付 カーク産業 75589888
LC-005 調光付シーリングライト/ウォームホワイト/スイッチ付 カーク産業 75589888

調光付シーリングライト/ウォームホワイト/スイッチ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589888
品番
LC-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

タッチするだけでオン/オフまたは長押しで調光ができ、メモリー機能により再びオンにした時に以前の明るさレベルを記憶出来ます。 フレームは白とシルバーが付属。

用途
キャンピングカー部品
厚さ(mm)
12.5
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
DC9-30
寸法(Φmm)
Φ150
発光色
ウォームホワイト
色温度(K)
3000~3300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする