カーク産業
LINNEA K
ヨーロッパで主流となっている混合栓です。 マッドブラックの蛇口が、シンク周りのデザインを一新してくれる事間違いありません。
用途
キャンピングカー部品
材質
プラスチック
長さ(mm)
蛇口:160
最小高さ(mm)
155
取付径(Φmm)
26.5
タケノコ径(Φmm)
10/12
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75589940
568-703000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください