568-703000 LINNEA K カーク産業 75589940

商品画像

LINNEA K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75589940品番568-703000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ヨーロッパで主流となっている混合栓です。 マッドブラックの蛇口が、シンク周りのデザインを一新してくれる事間違いありません。

用途キャンピングカー部品材質プラスチック長さ(mm)蛇口:160最小高さ(mm)155取付径(Φmm)26.5タケノコ径(Φmm)10/12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする