曜日別特売

LEDマルチファンクションインテリアライト/ダブル

LEDマルチファンクションインテリアライト/ダブル - カーク産業LEDマルチファンクションインテリアライト/ダブル - カーク産業

照明の調光と色温度を変更できるLEDライトです。
タッチパネルを操作することで、お好みの明るさと色温度に設定することができます。
長年お使いのハロゲンルームランプからのお取替えにも最適です。
メモリー機能なし。

用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
279.5×109.5×16
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
DC12-24
色温度(K)
3200-5700
LED
28LED
明るさ(Lm)
最大300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75589906030315-W
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする