曜日別特売
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348

MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348
MM-SPU25BK スピーカー USB サンワサプライ 75644348

スピーカー USBMM-SPU25BK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75644348
品番
MM-SPU25BK
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

USBケーブル1本をPCに接続するだけで使えるUSBスピーカーです。
最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。
USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。
横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。
約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。
小型
軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。

対応OS
Windows 11・10、
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,Windows 11・10、
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
質量(g)
316
電源(V)
USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5
最大出力(W)
【実用】6(3+3)
ケーブル長(m)
パソコン接続USBケーブル/約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約183×41×52
周波数特性
60~15000Hz
インピーダンス
【ロード】4Ω
入力端子
USB A/USB Type-C
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ(mm)
直径40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする