HIROSE(ヒロセ電機)
DF14シリーズ
長さ(mm)
20.7
ピッチ(mm)
【開口部】1.25
極数
15
使用温度範囲(℃)
-35 ~85
奥行(mm)
5.8
定格電圧(V)
AC 150.0 / DC 150.0
列数
(嵌合部)1
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ソケット
本体高さ(mm)
2.3
適合電線
ディスクリートワイヤー 32~26AWG
ロック
簡易ロック
被覆外径(mm)
0.54~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送規格
LVDS
耐電圧(V)
500 Max.
結線方法
圧着
ハウジング色
ベージュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688107
DF14-15S-1.25C(10)
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください