曜日別特売

空調風神服チタン長袖ブルゾン GLファンバッテリーセット

空調風神服チタン長袖ブルゾン GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン GLファンバッテリーセット - アタックベース

革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
質量(g)
バッテリー:4セル/約380
混率(%)
ポリエステル100
風量
【4段階切替】30V・24V・15V・12V
充電時間(時間)
3.5
運転時間
30V(30V約15分+24V約5分+15V約6時間)・24V(24V約15分+15V約8時間)・15V約10時間・12V約15時間
内容量
1セット
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。
全16種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757186276643200サージネイビーM1166479~111
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757186366643200サージネイビーL1206684~116
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757186456643200サージネイビーLL1246889~121
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757186616643200サージネイビー3L1287094~126
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757186706643200サージオリーブM1166479~111
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757186796643200サージオリーブL1206684~116
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757186886643200サージオリーブLL1246889~121
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757186976643200サージオリーブ3L1287094~126
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757187066643200サージグレーM1166479~111
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757187156643200サージグレーL1206684~116
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757187316643200サージグレーLL1246889~121
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757187406643200サージグレー3L1287094~126
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757187496643200ブラックM1166479~111
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757187586643200ブラックL1206684~116
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757187676643200ブラックLL1246889~121
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
757187766643200ブラック3L1287094~126
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする