三菱電機
照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質/仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質/仕上
【本体】プラスチック / 白色
注文コード
75912816
品番
MT4310
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高天井空間や大空間でセンサ制御が可能!
器具設置高さ12m~6mの空間におすすめ
1台で人感センサ制御を照度センサ制御。
高天井空間でも専用タブレットで簡単に設定変更。
材質/仕上
【本体】プラスチック / 白色
検知範囲
【照度センサ】Φ3m(高さ6m)、Φ4m(高さ8m)、Φ5m(高さ10m)、Φ6m(高さ12m)【人感センサ】Φ10m(高さ6から0m)、Φ12m(高さ12m)
付属品
遮光シール
質量(kg)
0.36
消費電力(W)
2
定格電圧
AC100~242V(50/60Hz)
適合センサ
【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)
使用温湿度範囲
-10~35℃(夏季一時的周囲温度60℃以下)/85%以下(結露しないこと)
関連部品
直付金具(EL-XREM02))、ガード(EL-XGAM01)
使用場所
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
無線通信方式
2.4GHzメッシュ無線通信
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
Φ100
無線距離(m)
【機器間】15(見通し距離)