シーガー
PEX8 ピッチカラーチェンジャー 300m巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
6
3
4
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76004489
品番
6号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
【ピッチマーキングの特徴】*キャスティング時の飛距離が把握しやすい*ジギング時のタナが把握しやすい*フッキングしてから魚との距離が把握しやすい*キャスティング、ジギング対応モデル
用途
ピッチマーキングシステムにより、様々な魚種に対応するルアーゲーム用PEライン
号数
6
標準直径(mm)
0.405
平均強力(lb/kg)
【直線】82/37.2
最大強力(lb/kg)
【直線】86/39.0
色
ライトグレー、10m毎オレンジ・青・赤・緑・紫(リーダー側)【ピッチカラーはシーガーPEX8マルチカラーと同順同色】
包装形態
紙パッケージ
素材
ポリエチレン
巻数(m)
300
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。